SFカップリング T10形(横割カバー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36724554 品番 1130T10
参考基準価格(税別)¥581,900 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

大きな伝達容量
長い保守間隔
容易な組立
容易な保守点検
融通性のある設計

外径A(Φmm)346 寸法C(mm)162 寸法D(Φmm)217 寸法F(mm)- 寸法J(mm)196 寸法S(mm)- 偏角X-Y(mm)0.3 全長B(mm)330.4 許容トルク(N・m)19800 最高回転数(min-1[r.p.m])1800 許容偏心(mm)0.28 質量(kg)121 種類コイルタイプ 穴径(Φmm)58〜152 グリース充填量(g)910 基礎容量100rpm当りのkW207 すきま(mm)最小5.7 標準6.4 最大7 GD2(kgf・cm2)39540 軸方向移動量(mm)5.7〜7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする