SFカップリング T10形(横割カバー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36724572 品番 1150T10
参考基準価格(税別)¥1,505,300 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

大きな伝達容量
長い保守間隔
容易な組立
容易な保守点検
融通性のある設計

外径A(Φmm)453 寸法C(mm)183 寸法D(Φmm)269 寸法F(mm)391 寸法J(mm)271 寸法S(mm)- 偏角X-Y(mm)0.41 全長B(mm)372.4 許容トルク(N・m)39700 最高回転数(min-1[r.p.m])1500 許容偏心(mm)0.3 質量(kg)234 種類コイルタイプ 穴径(Φmm)108〜203 グリース充填量(g)1950 基礎容量100rpm当りのkW416 すきま(mm)最小5.7 標準6.4 最大7 GD2(kgf・cm2)139560 軸方向移動量(mm)5.7〜7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする