SFカップリング T10形(横割カバー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36724581 品番 1160T10
参考基準価格(税別)¥2,079,200 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

大きな伝達容量
長い保守間隔
容易な組立
容易な保守点検
融通性のある設計

外径A(Φmm)501 寸法C(mm)198 寸法D(Φmm)305 寸法F(mm)436 寸法J(mm)279 寸法S(mm)- 偏角X-Y(mm)0.46 全長B(mm)402.4 許容トルク(N・m)55900 最高回転数(min-1[r.p.m])1350 許容偏心(mm)0.3 質量(kg)317 種類コイルタイプ 穴径(Φmm)108〜229 グリース充填量(g)2800 基礎容量100rpm当りのkW585 すきま(mm)最小5.7 標準6.4 最大7 GD2(kgf・cm2)232670 軸方向移動量(mm)5.7〜7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする