自転車部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
電動自転車のリヤーボックスとして雨具、折り畳み傘、パンクキット、等を入れるために購入
したが、丁度取り付けたら結構な雨が降ってきて、後で開けてみたら、雨水が侵入していた。
がっかりして、ボックス全体をビニール袋で覆う様にした。
安くない買い物なので、雨対策を考えて欲しいです。対策の第二弾はフタの溝にパイプパッキンをはめて試してみます。
こんな思いをするなら、バイク用の小さ目のリヤボックスにすれば良かったかなと、反省しました。
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
ポスティングの作業時、チラシ入れによろしいみたいです。
鍵がかかるし、持ち運びもできて、防犯に良いですね。
ミニベロで買い物用に購入しました。サイズ的にはちょうど良い大きさです。キャリア取り付け金具もこれと言って面倒な加工もなくズレ防止のためパッキンを挟み取り付け完了。本体のボックスは鍵が掛かるが鍵が抜けないと言うアクシデント発生。ボックスのふた側の加工をして難なくクリア取り付け完了。とてもかっこいいです。
待望のFLINGER/SW-CB111 トランクボックスをマイMTBのリアキャリアに取り付けました…パニアバッグも同時使用可能なように塩ビパイプを加工したヤグラを設けて万全です…次いで、背負子(バックパック)できるキャリーカートに改造予定彡
用途: 自転車用リアボックスとなっていますが、バイク用を想定して購入。
設置は、トランクボックスとベースプレート(?)をねじ留めし、SW-CR111(キャリア) と荷台を固定。
付属のナットには緩み止めタイプなので振動等で緩むことも少ないと思います。
ただ、SW-CR111(キャリア)と荷台を接続するステーはただの鉄板なので、振動でSW-CR111(キャリア) がずれるかもしれない。
ゴム板でもかましたほうが無難だと思います。
私は、バイクに設置する予定なので、ステーが合わず、自作しようと思います。といっても穴あけする程度で済みますが。
キーロックと左右のロックで走行中に蓋が開くことは無いでしょう。
SW-CR111(キャリア)を使用する場合、キーロックはあくまで蓋が開かないようにするのであって、盗難防止には役立ちません。
キーロックをしてもトランクボックスとSW-CR111(キャリア)はボタン一つで解除可能なためです。
バイク用のトランクボックスは左右に広く高さもある商品が多く、不恰好なので敬遠していました。
このトランクボックスは、幅が狭く高さも低めなので許容範囲内です。さすがにヘルメットは入りませんが、
買い物袋やレインコート、補修部品等を入れるのには十分です。完全防水とはいかないかもしれませんが、雨にも強そうです。
後は、中で収納物が暴れないようにするのと、蓋を開けないとボタンを押しても取り外しできないよう工夫をする必要があります。