(4件のレビュー)内容量1個注文コード36771524品番L099-M
参考基準価格(税別)¥4,906販売価格(税込)¥5,058販売価格(税別)
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。
各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。
モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。
部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。
Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。
JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。
ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。
ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。