※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L050GS ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ 椿本チエイン 36773545 L050GS ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ 椿本チエイン 36773545

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36773545 品番 L050GS
参考基準価格(税別)¥139 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。

種類関連商品 許容偏心(mm)0.38 許容偏角(°)1 サイズ50 形状A 材質(インサート)ニトリル 使用温度範囲(℃)-40〜100 寸法X(mm)12.2 寸法Y(mm)- 寸法Z(mm)- 仕様フレキシビリティ、耐衝撃性に優れる。最も汎用的。
注意
※本商品は、形状A〜Dまで、4つの形状があります。購入する商品の形状を登録図で、ご確認の上、ご購入ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36773633
2023-05-23
用途:
機械の修理
サービス業

この部品のみ磨耗して無くなっていたいたので助かりました。品質も良く大変満足です。

対象商品:
36773624
2019-12-26
用途:
ポンプ駆動用

とにかく、在庫があれば早いので良いですが、送料が高い。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
36773624
2021-02-02
用途:
イベント列車の動力伝達部品の予備品
工房GG大網分室 様

以前から使用していたカップリングの予備部品として購入した。
しっかりとした仕上がりと精度に不安は感じられない。

対象商品:
36773624
2017-08-18
用途:
ポンプカップリングの緩衝部取り換え
製造業

カップリングを新たに買うことなく再利用できました。
こう言う部品を取り扱って頂くと事に感謝です!

1人が参考にしています
対象商品:
36773694
2016-10-07
用途:
修理に使用
有限会社北研 様

正規品なので、問題なく使用できました。発送も早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする