CR12018K ローラチェーンカップリングケース 椿本チエイン 36781586 CR12018K ローラチェーンカップリングケース 椿本チエイン 36781586

ローラチェーンカップリングケース

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36781586 品番 CR12018K
参考基準価格(税別)¥32,344 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
外径A(Φmm)307 全長B(mm)181 許容偏角(°)1 許容偏心(mm)0.762 ねじ径M10 材質アルミダイカスト 質量(kg)3.3 種類ケースのみ 形式2 慣性モーメント(kg・m2)7.63×10-2 軸方向変位(mm)S±2.02 ねじ穴数4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07091314
2021-12-06
用途:
工場設備の中で、なぜか欠落していた為に購入して装着。
株式会社オーレックス 様

旧モデルとは内部形状に違いがあるので、旧製品のリプレースの場合は、グリス封入の際に不足しないよう注意を要する。
外観上は旧モデルと大差ない。
オイルシール(異形Uパッキン)は断面形状に向きがあるので、組込方向には注意の事。
ネジ締め込み面のシールはコルクシート(?)だが、包装から取り出して分割する際にシートを傷つけないようにケースを分割する。

1人が参考にしています
対象商品:
07091323
2017-06-09
用途:
壊れたので交換
株式会社北八ヶ岳リゾート 様

今まで使っていたものと遜色ありません。ここで手に入ってよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする