CN317 ナイロンチェーンカップリング 椿本チエイン 36781981

CN317 ナイロンチェーンカップリング 椿本チエイン 36781981
CN317 ナイロンチェーンカップリング 椿本チエイン 36781981

ナイロンチェーンカップリング

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)最大24(下穴9.5)
軸穴径d2(Φmm)最大24(下穴9.5)
外径D(Φmm)61.3
61.3
39.6
42.7
45.8
48.9
52
55.1
58.2
56
60
64
68
72
77
81
85
89
78.6
84.8
91.1
97.2
103.4
109.5
115.7
121.6
128
134.1
寸法DH(mm)41
内容量1個注文コード36781981品番CN317
参考基準価格(税別)¥5,266販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

・潤滑不要
一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。
・フレキシビリティー
チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。
・取扱いが容易
スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。
・環境にやさしい
エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。

寸法C(mm)12.3外径D(Φmm)61.3寸法DH(mm)41寸法F(mm)6寸法S(mm)6±0.4寸法W(mm)23.2寸法l(mm)20軸穴径d1(Φmm)最大24(下穴9.5)軸穴径d2(Φmm)最大24(下穴9.5)全長L(mm)46許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏心(mm)0.1種類セット品形式B許容伝達トルク(N・m)21.6(100rpm以下)材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±0.4慣性モーメント(kg・cm2)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする