寸法C(mm)24
外径D(Φmm)134.1
寸法DH(mm)83
寸法F(mm)8
寸法S(mm)9.5±0.6
寸法W(mm)47.5
寸法l(mm)40
軸穴径d1(Φmm)最大55(下穴16)
軸穴径d2(Φmm)最大55(下穴16)
全長L(mm)89.5
許容偏角(°)0.5
最高回転数(min-1[r.p.m])2500
許容偏心(mm)0.1
種類セット品
形式B
許容伝達トルク(N・m)255(100rpm以下)
材質(ハブ)炭素鋼
軸方向変位(mm)±0.6
慣性モーメント(kg・cm2)65.5