ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

(136件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36782742 品番 6002-2RS
販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)15 外径D(Φmm)32 幅B(mm)9 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r(mm)0.3 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑15000 基本動定格荷重Cr(N)5600 基本静定格荷重Cor(N)2830 JIS等級0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 136
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-21
用途:
車椅子のキャスターステムのメンテナンス用
こっぱ舎 様

メンテナンス用として常備しているけれど、在庫がなくなっても、発注の翌日か翌々日には届くので助かります。
価格・品質ともに満足です。

対象商品:
36782767
2025-11-05
用途:
草刈機のメンテナンス
加藤電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

通常の品物より、コスパに優れています。
品物も確かです。

対象商品:
36782724
2025-06-19
用途:
草刈機のメンテナンス
農・林・水産業

草刈機の修理に使用です。消耗品と言うことなのでこれで充分です。

1人が参考にしています
対象商品:
36782767
2025-07-13
用途:
トライアル車のホイールに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ3回ほどしか乗っていないのでわかりませんが、無負荷の転がり感は問題ないのです、一応満足度普通にしておきます。

1人が参考にしています
対象商品:
36782733
2025-01-10
用途:
ベルトサンダーのメンテナンス

ベルトサンダーのメンテナンスでベアリング交換を実施
異音やサイズ不具合もなくちゃんと動いている
音も問題無し。ちゃんと使えるベアリング^_^

対象商品:
36782724
2025-03-29
用途:
エアツールの自作に
自動車・二輪車・自転車関連業

回転がスムーズで作りも悪くないです。安いので助かりました。

2024-11-14
用途:
機械メンテナンス
サービス業

とにかくおねだんがやすくてちょうほうしています。
また機会があればよろしくお願いします。

対象商品:
36782767
2024-08-22
用途:
スピンバイクのコッタクランクのベアリング交換
その他業種

単体回転はスムーズで交換後はペダリングは異音もなく調子が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする