ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

(96件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36782855 品番 6300-2RS
販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。

内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)35 幅B(mm)11 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r(mm)0.6 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑16000 基本動定格荷重Cr(N)8200 基本静定格荷重Cor(N)3500 JIS等級0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 96
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36782855
2026-01-06
用途:
ホンダスーパーカブのフロントホイールのベアリング交換
医療・福祉・介護関連業

スムーズに回ります。コスパ良く、安心してつかえます。

2025-09-08
用途:
バイクのホイールベアリングに使用。
チェリーメガネの大類 様

純正品がダメになったので交換様に使用しました。
打ち替えはスムーズで違和感もないし、たまに乗るバイクなので
耐久性も十分だと思いますし今は不具合もありません。

2025-08-04
用途:
モーター修理

有名メーカー品は割高ですので、こちらを使用してます。
何ら問題ないです。

対象商品:
36782891
2025-03-14
用途:
部品交換
製造業

値段も品質も納得です。
予備の購入にまた利用しようと思ってます。

2024-11-10
用途:
GB250ホイールベアリング交換用で使用
その他業種

GB250ホイールベアリング交換用で使用しました。モノタロウの商品なので何の問題もなく使用できました。非常に安価でいつも助かってます。

2024-11-10
用途:
GB250ホイールベアリング交換用で使用
その他業種

GB250ホイールベアリング交換用で使用しました。モノタロウの商品なので何の問題もなく使用できました。非常に安価でいつも助かってます。

2025-02-08
用途:
カブ110 ja07 リアホイールベアリング交換
サービス業

リアホイールベアリング交換で問題なく取り付け出来ました。
耐久性はこれからなので評価は4です。

対象商品:
36782882
2023-08-27
用途:
除雪機のメンテナンス
製造業

ヤマハ除雪機のオーガ部分のベアリングに使用しました。純正ではRSですが、モノタロウブランドは2RSですが、何も問題ありません。純正よりもシールの保護力が高そうだと感じました。スチールで安いので、グリスで全体をサビ止めのため塗りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする