曜日別特売
6004-2RZ ボールベアリング 6000番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) モノタロウ 36783004

6004-2RZ ボールベアリング 6000番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) モノタロウ 36783004
6004-2RZ ボールベアリング 6000番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) モノタロウ 36783004
モノタロウ

ボールベアリング 6000番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形)

(27件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内径d(Φmm)20
外径D(Φmm)42
幅B(mm)12
内容量1個注文コード36783004品番6004-2RZ
販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)20外径D(Φmm)42幅B(mm)12面取寸法r(mm)0.6許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑18000材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)9400基本静定格荷重Cor(N)5050JIS等級0シールド形状両側非接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52908285
2024-02-26
用途: モーターのセンターシャフトに使用
サービス業

今の所作動は順調です、一年に一回オーバーホール作業するので安心して使用。できるかと思います

対象商品 : 36782977
2023-04-03
用途: 車両メンテ

消耗品で自分で交換するなら安いところで購入するのが一番です。コンペ車両の【オフロードバイク】ベアリングに使用してます、ダストシール的な部品が無いので短いサイクルで交換していますので安いのは助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 36783004
2022-09-13
用途: 除雪機の整備に
その他業種

古い除雪機のオーガーハウジングのベアリング交換整備で購入。
コスパ最高で満足ですよ。

対象商品 : 52908285
2022-03-12
用途: 電動工具

電動工具の軸受けのベアリングが劣化していたので購入。価格も手頃で満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 36783004
2022-04-28
用途: 機械の取付け

値段が安く性能が予想以上に良いと思ってます。今後も購入したいと思います

対象商品 : 36783004
2022-01-05
用途: 設備修繕
永大産業株式会社製造業

有名メーカー品ではないので品質に心配してましたが問題なし。セール日を利用して安価で購入できたと思ってます。

対象商品 : 52908285
2021-07-25
用途: ●電動工具の修理
エステック株式会社

中古で購入した電動工具の修理に使用。以前は他社製品をを常用していたが、最近では値段の安いモノタロウ製を使うようになった。これまで使って問題なかったので、今ではファーストチョイスになった。モノタロウベアリングは本当に助かっている。

対象商品 : 36783004
2023-06-22
用途: バイクメンテナンス

純正品は無駄に高いので、代替えとして問題ございません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする