6301-2RZ ボールベアリング 6300番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) モノタロウ 36783101 6301-2RZ ボールベアリング 6300番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) モノタロウ 36783101

ボールベアリング 6300番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形)

(26件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36783101 品番 6301-2RZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)37 幅B(mm)12 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r(mm)1 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑20000 基本動定格荷重Cr(N)9700 基本静定格荷重Cor(N)4200 JIS等級0 シールド形状両側非接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6300
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36783101 6301-2RZ 00333873 6301LLB 深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 1個 449 税込494 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-12
用途:
機械部品
製造業

スプロケットを加工して商品を併用して使用しました。問題ありません。

対象商品:
36783101
2025-01-06
用途:
スーパーカブのホイールベアリング交換
その他業種

ja10のホイールベアリング交換に使いました。
ノーマルより軽く回ります。

対象商品:
36783092
2024-04-07
用途:
木工の治具の材料
建設業・工事業

高品質の物が安く手に入ってメリット非常に大きいです。

対象商品:
36783092
2023-12-06
用途:
SA26J フロントベアリング
卸売・小売業

Yamahaの4stビーノのフロントホイールベアリングとして使用。
とても良い商品でオススメします。

対象商品:
36783117
2022-12-06
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

やはり耐久性は両面シールタイプが1番だと思います。非接触型なので、モーターなどの回転の速い部分に使用しています。他社のLLB型より安価なので有難いです。今のところ問題なく使用できています。

対象商品:
36783126
2023-07-14
用途:
機械の保守メンテナンス等
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品と比較しても、変わらない性能で良い物だと思います。耐久性も問題無しです。

対象商品:
36783092
2023-07-13
用途:
バイクのホイールベアリング
卸売・小売業

安価で品質的にも全く問題ないので次回も交換の際は、こらの製品を購入しようと思います。

対象商品:
36783126
2022-01-05
用途:
設備修繕
永大産業株式会社 様 (製造業)

有名メーカー品ではないので品質に心配してましたが問題なし。セール日を利用して安価で購入できたと思ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする