※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ボールバルブ
コア内蔵 10Kボールバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36785305
品番
VLHSN
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
鉛カット、給湯用。
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
形状
ストレート
材質(本体)
青銅(CAC406)
寸法L(mm)
90.5
寸法H(mm)
98
規格
JV5-2
寸法D(mm)
115
材質(シート)
PTFE
接続
Rc
使用流体
脈動水・静流水
口径タイプ
スタンダードボア
最高許容圧力(MPa)
(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0
ハンドル形状
レバー式
材質(フタ)
CAC406
材質(弁体)
SUS304
材質(スピンドル)
脱亜鉛黄銅棒
呼び圧力
10K
材質(コア)
ポリブテン
バルブ種類
ロングネックボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材