大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの チェックバルブ(逆止弁)
125型 青銅製スイングチェッキ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36785813
品番
BC
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
呼び圧力
125型
形状
ストレート
材質(本体)
青銅(CAC406)
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
36
最高使用圧力(MPa)
(120℃以下の油・空気・脈動水)0.88、(飽和蒸気)0.5、(120℃以下の静流水)1.2
接続
Rc
使用流体
油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ヒンジピン)
C3604BD
材質(フタ)
C3771BE
材質(弁体)
C3771BE
バルブ種類
スイングチェッキ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材