※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DDR-2 DDRI ラジアル深溝玉軸受 開放形(インチサイズ) NMB(ミネベア) 36792341 DDR-2 DDRI ラジアル深溝玉軸受 開放形(インチサイズ) NMB(ミネベア) 36792341

DDRI ラジアル深溝玉軸受 開放形(インチサイズ)

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36792341 品番 DDR-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
幅B(mm)3.967 外径D(Φmm)9.525 内径d(Φmm)3.175 面取寸法rs(mm)0.3 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)641 基本静定格荷重Cor(N)226 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36792366
2019-05-01
用途:
機械のメンテナンス
製造業

初めて使ってびっくりするほどスムーズに回ってくれるので、今後ベアリングを交換する時は使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36792366
2019-02-18
用途:
ストライダーのチューニングホイールのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

流石ミネベア。高品質です。脱脂してzpiのEXTREMEOILを添付しました。大変オススメです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする