DDR-4 DDRI ラジアル深溝玉軸受 開放形(インチサイズ) NMB(ミネベア) 36792366

DDR-4 DDRI ラジアル深溝玉軸受 開放形(インチサイズ) NMB(ミネベア) 36792366
DDR-4 DDRI ラジアル深溝玉軸受 開放形(インチサイズ) NMB(ミネベア) 36792366

DDRI ラジアル深溝玉軸受 開放形(インチサイズ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d6.35(Φmm)
外径D15.875(Φmm)
幅B4.978(mm)
内容量1個注文コード36792366品番DDR-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
幅B(mm)4.978外径D(Φmm)15.875内径d(Φmm)6.35面取寸法rs(mm)0.3シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)1470基本静定格荷重Cor(N)599JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36792366
2019-05-01
用途: 機械のメンテナンス
製造業

初めて使ってびっくりするほどスムーズに回ってくれるので、今後ベアリングを交換する時は使用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36792366
2019-02-18
用途: ストライダーのチューニングホイールのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

流石ミネベア。高品質です。脱脂してzpiのEXTREMEOILを添付しました。大変オススメです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする