NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の ベアリング(軸受)
NMB(ミネベア)の ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
DDRIF フランジ付ラジアル深溝玉軸受 シールド形(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36792393
品番
DDRIF-1438KK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
9.525
外径D(Φmm)
22.225
幅B(mm)
7.142
材質(本体)
マルテンサイト系ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
面取寸法rs(mm)
0.41
基本動定格荷重Cr(N)
3297
基本静定格荷重Cor(N)
1368
JIS等級
0
シールド形状
両側鋼板シールド形
フランジ外径D1(Φmm)
24.613
フランジ幅C1(mm)
1.575
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フランジ付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
マルテンサイト系ステンレス鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方