DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 開放形

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36792707 品番 DDA-2520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
内径d(Φmm)20 外径D(Φmm)25 幅B(mm)4 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 ベアリング呼び番号- RoHS指令(10物質対応)対応 面取寸法rs(mm)0.15 基本動定格荷重Cr(N)1012 基本静定格荷重Cor(N)691 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36792707
2025-10-16
用途:
機械メンテナンス
卸売・小売業

なかなかこのサイズの軸受が無く困っていた。
回転も良い。

対象商品:
36792664
2020-04-13
用途:
模型工作
ANA 様 (運輸・通信業)

細い部分の工作に最適です。動きがスムーズでガタが無く信頼性が高い製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
36792664
2019-07-30
用途:
機械装置駆動部
学校法人明治大学 様 (教育・研究機関)

全体のバランス(値段、納期、機能、サイズ)ともに満足しています。

対象商品:
36792664
2023-05-16
用途:
アイドラーの軸受
製造業

内径と外形の差が少ないものが必要で購入しました。
強度はイマイチで、圧入に注意が必要です。
価格は高いと感じます。
しかし他に競合が無いので、仕方なく買ってるという感じです。

対象商品:
36792673
2019-09-07
用途:
試作品作製時
製造業

問題なく使用できた。このサイズはあまりないので、1つだけ欲しかったので助かった。

対象商品:
36792707
2019-06-12
用途:
ロボット用の軸受として。

内径の割に小さく、小型ロボットの軸受に向いています。

対象商品:
36792682
2017-09-22
用途:
ハンドスピナーの自作用
神奈川県立向の岡工業高等学校 様 (教育・研究機関)

よく回る。一度、ホワイトガソリンで洗浄(1日つけ置き)するとよく回転する。
スムーズで引っ掛かりがない。長時間回転する。
内径にもう一つベアリングを入れたが、2重ベアリング化したが、このベアリングが性能良すぎて、あんまり、内側には回転の影響はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする