DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 シールド形

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36792716 品番 DDA-1510ZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)15 幅B(mm)4 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 ベアリング呼び番号- RoHS指令(10物質対応)対応 面取寸法rs(mm)0.15 基本動定格荷重Cr(N)857 基本静定格荷重Cor(N)435 JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定) 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36792716
2024-03-28
用途:
模型工作
真鍮工房WADA 様

ベアリング分が薄型で強度もあり 全体の厚みも薄く繊細な部分のスムーズな可動に役立ちました

対象商品:
36792716
2018-08-30
用途:
リールのベアリング交換
光整骨院 様

リールの純正ベアリングは、高価ですが、
こちらは、値段は、リーズナブルで、性能面でも、
満足出来る商品です。

対象商品:
36792716
2018-02-19
用途:
リール メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

一個からオーダー出来るのが嬉しい
安いのでシーズンごとにメンテしようと思います

対象商品:
36792716
2018-03-10
用途:
ラジコン等
キープキャスト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

低価格で精度もよくて安心です。ラジコン用のオイルやグリスもあると助かります。

対象商品:
36792716
2017-06-13
用途:
減速機設計
建設業・工事業

減速機に使用。薄型のためコンパクト、軽量で良いです。

対象商品:
36792716
2014-10-10
用途:
ベイトリール メインシャフトベアリング交換用

10年来の釣具が蘇ったような巻き心地に変わった様子、それ以上かもしれませね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする