※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
ファンのベアリング交換をしました。とても静かになりました。
直ぐに適正商品が見つかり助かりました。 もちろん修理は完了し、快調に動いてます。
3年使ったPCの筐体用ファンの交換部品として購入しました。きしみ音がしてましたので、交換してグリスを注入しました。これで予備のファンとして長持ちしそうです。
古いモーターにあったベアリングと同一規格、同じメーカーのもので遜色なく取り付けできた。
このサイズでは、もっと安いタイプもあるので、モノタロウ ブランドとかで出して欲しい。
安価品との比較用に購入しました。品質は全く問題ないと思います。一応振動値に差が出たので、耐久性や安心などの理由ならこういったメーカー品が良いと感じました。
2個交換しましたが、ハンマーで叩きすぎたために少しブレが出ました。
インパクトドライバーの修理に使用。特に問題なく使えている。