ネットの口コミで試してみたのですが、大変満足しています
商品の受け取りまで大変スムーズで大満足です
高速で回転する45度替え刃式面取りトリマービットの先端ガイドローラーが、すごい音がするようになり、スムーズに回らなくなったので交換。同サイズで両側シールドであり、標準で付いていたものと同じだったので、切削ごみがベアリングに入り込むことなく滑らかに回転するので、素材を傷つけずに加工できるように復活しました。
安価なリールのベアリング は精度が悪く回転が悪いため、当ベアリング に交換しています。脱脂後、オイルを塗布すると、スプールの回転が良くなり別物に化けてくれます。
上位機種の様に、プラスチックカラーからベアリングへ交換する事で、滑らかな回転に変わります。
ダイワ ベイトリールのパーミングカップのベアリングとして、使用してます。純正のベアリングよりも回転が良くお勧めです。
交換前に脱脂は必須ですよ!