※使用例

M32-301 HACCPER 300 SSICスタンド MDドラム20L用 キャスター付 エム・あい 36794346 M32-301 HACCPER 300 SSICスタンド MDドラム20L用 キャスター付 エム・あい 36794346

HACCPER 300 SSICスタンド MDドラム20L用 キャスター付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36794346 品番M32-301
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。
ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。
キャスター付なので移動も楽にできます。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、MDドラムを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
材質ステンレス304 寸法(mm)Φ305(内寸)×400(370) キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 危険物の類別非危険物

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする