※使用例

OT8-F10 ステンレス製缶スタンド バッグインコンテナー エム・あい 36794827 OT8-F10 ステンレス製缶スタンド バッグインコンテナー エム・あい 36794827 OT8-F10 ステンレス製缶スタンド バッグインコンテナー エム・あい 36794827

ステンレス製缶スタンド バッグインコンテナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36794827 品番OT8-F10
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は85,980円となります。
参考基準価格(税別)¥83,300 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

バッグインコンテナーを固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。
卓上に置いて使用できる高さです。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様SKCT016 #10用 材質ステンレス304 寸法(mm)460(360)×410×570(453) 適合容器バッグインコンテナー 危険物の類別非危険物

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする