※使用例

181-F10 ステンレス製缶スタンド バッグインコンテナー エム・あい 36794854 181-F10 ステンレス製缶スタンド バッグインコンテナー エム・あい 36794854

ステンレス製缶スタンド バッグインコンテナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36794854 品番181-F10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

バッグインコンテナーを固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
仕様SK-14 #20用 材質ステンレス304 寸法(mm)405×400×725(水平・395) 有効内寸(mm)335×330×295・320 適合容器バッグインコンテナー 危険物の類別非危険物

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36794854 181-F10 36794793 C82-F10 ステンレス製缶スタンド バッグインコンテナー用 エム・あい ステンレス製缶スタンド バッグインコンテナー用 エム・あい 1台 82,980 税込91,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする