MARUTO(大久保製作所)
MARUTO(大久保製作所)の 輪行バック・収納
ツアーバッグUCS(ロード・MTB兼用輪行袋)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36795184
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,240
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
前後車輪を外してコンパクトに収納するタイプです。
大きな口のファスナータイプで出し入れが楽に行えます。
携帯時はボトルケージにピッタリ収まります。
用途
ロード・MTB兼用
付属品
ショルダーベルト、ヒモ
材質
ポリエステル210D
色
ブラック
寸法(縦×横×奥行)(mm)
1200×1000×220
アズワン品番
64-9549-62