MARUTO(大久保製作所)
MARUTO(大久保製作所)の 輪行バック・収納
ツアーバッグZD(折りたたみ自転車用輪行袋)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36795211
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
折りたたみ自転車の移動用キャスターが使える筒型タイプです。
携帯時はサドルの下などに小さく収まります。
用途
折りたたみ自転車用(16インチ〜22インチ対応)
付属品
ショルダーベルト
材質
ポリエステル210D
寸法(mm)
1070×1080
色
ブラック
アズワン品番
64-9549-65