※使用例

181-320 ステンレス製缶スタンド エム・あい 36795938 181-320 ステンレス製缶スタンド エム・あい 36795938 181-320 ステンレス製缶スタンド エム・あい 36795938

ステンレス製缶スタンド

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質ステンレス304 注文コード36795938 品番181-320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

中味の取り出しも片手で出来ます。
一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクにうつすことが出来ます。
内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。

用途
厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、一斗缶を使用する環境に最適。
HACCEP環境が必要な場所に。
キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 材質ステンレス304 仕様キャスター付、SK-05 丸缶用 寸法(mm)410(内寸:Φ305)×440 適合容器丸缶 危険物の類別非危険物
注意
※缶は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06855615
2007-12-12
用途:
サラダ油の保管・小分け作業。
有限会社 八兵衛 様

調理場の環境改善と一斗缶からの小分けに大変便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする