AZ 2サイクルエンジンオイル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード36796191 品番NS801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

潤滑油

粘度ISO VG56 等級FBグレード 用途刈払機、チェーンソー、ヘッジトリマー、小型発電機、エンジンポンプ等に 容量(L)1 適合範囲刈払機・チェーンソー・ヘッジトリマー・小型発電機・エンジンポンプ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-09
用途:
草刈り機
浜理PFST株式会社 様 (製造業)

以前使っていたホーマック系よりエンジン音が滑らかな気がした

対象商品:
36796191
2025-08-06
用途:
農作業
農・林・水産業

混合燃料が原因のトラブルはこれまでなく、安心して使えるオイルだと思います。

対象商品:
36796191
2023-07-14
用途:
農機具の混合油に使用する

刈払い機やエンジンブロアーなどの燃料としてガソリンに混合して使用します。

対象商品:
36796191
2021-09-03
用途:
2サイクル混合ガソリン
サービス業

草刈り機に使用しているが、草刈り機の調子も良く、満足している。

対象商品:
36796191
2020-08-05
用途:
草刈り機に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

注ぎやすいです、片手で持つのに丁度いい大きさです、

1人が参考にしています
対象商品:
36796191
2017-07-10
用途:
刈払機
農・林・水産業

この時期、刈払機の使用率がピ-クで5個購入。ウチのは使用後、次も問題なくエンジン掛かります。良いと思う所は容器が缶で無くポリタンクで酸化しにくいかもしれません。キャップを回して中の栓を外してキャップを付けて先端をハサミで切ってゆっくり適量に使用出来ます。キャップの蓋も付いているので気に入ってます。

対象商品:
36796191
2017-10-26
用途:
草払い機やチェーンソーの混合燃料
農・林・水産業

特に問題なく使っています。このオイルはエンジンに優しいような気がします。

対象商品:
36796191
2014-07-11
用途:
草刈り機
有限会社ハウス・メインテナンス・ツチヤ 様

ごく普通問題なし。継続買いしている

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07
質問:
この商品は、どの位の比率で使用できるのでしょうか?
回答:
こちらの商品ですが、機械の比率に合わせてご使用下さい。
2012-07-30

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする