ステンレスステーション一斗缶用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合容器一斗缶 注文コード36796193 品番STI-001
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は58,980円となります。
参考基準価格(税別)¥57,900 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は適合容器・種別など5種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)370×220×565(505) 材質ステンレス304 仕様一斗缶 適合容器一斗缶 危険物の類別非危険物

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする