エム・あい
エム・あいの オイル機器
エム・あいの オイルスタンド
ステンレスステーション一斗缶用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合容器
丸缶
注文コード
36796209
品番
ST2-001
参考基準価格(税別)
¥57,900
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
適合容器・種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
317(311)×317(311)×116(86)
材質
ステンレス304
キャスター
Φ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
仕様
丸缶
適合容器
丸缶
危険物の類別
非危険物
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません