DDA-2115 DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) 36796496

DDA-2115 DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) 36796496
DDA-2115 DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) 36796496

DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 開放形

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)15
外径D(Φmm)21
幅B(mm)3.5
内容量1個注文コード36796496品番DDA-2115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
内径d(Φmm)15外径D(Φmm)21幅B(mm)3.5材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼ベアリング呼び番号-RoHS指令(10物質対応)対応面取寸法rs(mm)0.3基本動定格荷重Cr(N)944基本静定格荷重Cor(N)582JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36792707
2025-10-16
用途: 機械メンテナンス
卸売・小売業

なかなかこのサイズの軸受が無く困っていた。
回転も良い。

対象商品 : 36792664
2020-04-13
用途: 模型工作
ANA運輸・通信業

細い部分の工作に最適です。動きがスムーズでガタが無く信頼性が高い製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 36792664
2019-07-30
用途: 機械装置駆動部
学校法人明治大学教育・研究機関

全体のバランス(値段、納期、機能、サイズ)ともに満足しています。

対象商品 : 36792664
2023-05-16
用途: アイドラーの軸受
製造業

内径と外形の差が少ないものが必要で購入しました。
強度はイマイチで、圧入に注意が必要です。
価格は高いと感じます。
しかし他に競合が無いので、仕方なく買ってるという感じです。

対象商品 : 36792673
2019-09-07
用途: 試作品作製時
製造業

問題なく使用できた。このサイズはあまりないので、1つだけ欲しかったので助かった。

対象商品 : 36792707
2019-06-12
用途: ロボット用の軸受として。

内径の割に小さく、小型ロボットの軸受に向いています。

対象商品 : 36792682
2017-09-22
用途: ハンドスピナーの自作用
神奈川県立向の岡工業高等学校教育・研究機関

よく回る。一度、ホワイトガソリンで洗浄(1日つけ置き)するとよく回転する。
スムーズで引っ掛かりがない。長時間回転する。
内径にもう一つベアリングを入れたが、2重ベアリング化したが、このベアリングが性能良すぎて、あんまり、内側には回転の影響はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする