※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の ベアリング(軸受)
NMB(ミネベア)の ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
DDR-F Series 薄形ラジアル総玉軸受
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
4
外径D(Φmm)
13
幅B(mm)
5
注文コード
36796566
品番
DDR-1340F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D・幅B
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
4
外径D(Φmm)
13
幅B(mm)
5
基本動定格荷重Cr(N)
1306
基本静定格荷重Cor(N)
487
材質(本体)
マルテンサイト系ステンレス鋼
面取寸法r1(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
マルテンサイト系ステンレス鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方