NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の ベアリング(軸受)
NMB(ミネベア)の ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
NR Series ラジアル玉軸受止め輪付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36796602
品番
LNR-1680HH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
幅B(mm)
5
外径D(Φmm)
16
内径d(Φmm)
8
止め輪外径D2(Φmm)
18.2
止め輪位置C2(mm)
0.95
面取寸法r1(mm)
0.2
シールド形状
両側鋼板シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪列数
単列
材質(本体)
SUJ2又は相当軸受鋼
JIS呼び記号
688ZZNR
基本動定格荷重Cr(N)
1606
基本静定格荷重Cor(N)
712
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
SUJ2又は相当軸受鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方