曜日別特売
DDL-1680DD DDL-DD Series 薄型ラジアル玉軸受 接触ゴムシール形 NMB(ミネベア) 36796654

 

DDL-1680DD DDL-DD Series 薄型ラジアル玉軸受 接触ゴムシール形 NMB(ミネベア) 36796654
DDL-1680DD DDL-DD Series 薄型ラジアル玉軸受 接触ゴムシール形 NMB(ミネベア) 36796654

DDL-DD Series 薄型ラジアル玉軸受 接触ゴムシール形

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36796654品番DDL-1680DD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
幅B(mm)5外径D(Φmm)16内径d(Φmm)8面取寸法r1(mm)0.2シールド形状両側接触ゴムシール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS呼び記号688基本動定格荷重Cr(N)1606基本静定格荷重Cor(N)712JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36796654
2022-10-08
用途: 水中ポンプの修理
小酒井設計製造業

ポンプのシールが破損して水が侵入、軸受けが錆びて使用できなくなりました。万一水が浸入しても軸受が破損や発錆しないようにこの商品に交換しました。問題なく使用しております。

2020-08-21
用途: ストライダーのホイール用
医療・福祉・介護関連業

何度もリピートしてます!
完璧なベアリングです!
また買いたいと思います!

対象商品 : 36796654
2018-06-15
用途: ランバイクのホイールのベアリングに使用
医療・福祉・介護関連業

シールドを外して脱脂し使用してます。オイル使用にしてますがよく回ります。また、購入します(^^)

2が参考にしています
対象商品 : 36796654
2017-05-29
用途: 1/8 RCバギー MP9e 駆動系メンテナンス
農・林・水産業

回転抵抗は思ったより少なかった。
過酷な条件下において泥によるベアリングロック予防に期待する。

対象商品 : 36796654
2014-04-01
用途: 回転軸受け(ファン)の打ち替え

回転体(ファン)の軸受けに使用しました。動作もスムースで動作は良好でした。

2017-05-29
用途: 1/8 Rバギー MP9e
農・林・水産業

接触ゴムで多少抵抗は有るがホコリ対策を優先し、デフ・アクスルのメンテ減少を期待する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする