No.600M 布テープNo.600M セキスイ 36799305

No.600M 布テープNo.600M セキスイ 36799305 No.600M 布テープNo.600M セキスイ 36799305

布テープNo.600M

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) 注文コード36799305 品番No.600M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

幅広い用途にご利用いただける使い勝手の良い布テープです。
タテ裂けしにくい。カギ裂けしにくい。
軽くて耐水性に優れた布テープです。
低温から高温まで、優れた粘着力を発揮します。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.208 タック(ボールNo.)23 基材PET繊維 用途中・軽量物梱包用 トラスコ品番404-4223 伸度(%)15 粘着剤ゴム系 保持力(mm)0.0 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/25mm)105 引張強度(N/10mm)42 展開力(N/10mm)2.4 粘着力(N/25mm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36799296
2019-06-24
用途:
梱包時

定期的に発送がありその梱包に使っています。
粘着性はそこまでではありませんが使いやすいのでリピートさせていただいています。

対象商品:
36799296
2018-07-18
用途:
しっかりしています
サービス業

今まで、100均が多かったのですが、
すぐに無くなってしまいました。
こちらで見つけて、最近はリピ買いです。
まとめて、数個買って、途切れないようにしています。
荷物を作る時に、良くつかいます。

対象商品:
36799296
2015-08-11
用途:
張り物

強力で大変重宝しています。

対象商品:
36799296
2013-06-26
用途:
工事作業中の養生材の貼り付け、梱包
有限会社マリンクラフト風の子 様

粘着性はあまり強くないが、はがしやすい。
はがした時に糊残りがない。

2014-06-03
用途:
網パレットに品番の書いた紙を張り付ける

テープが硬い為、手切れする時に力が要りますが、糸も出ないし、綺麗には切れます。梱包に使用するなら良いかもしれませんが、当社の使用目的には、巾を細く使いたい時も有りますがには、横には絶対に手切れ出来ません。同じ積水のbU00Vの方が使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/788/
2023-03-22

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする