- ホーム 空錠 GIKEN(川口技研) 36804101 - ホーム 空錠 GIKEN(川口技研) 36804101 - ホーム 空錠 GIKEN(川口技研) 36804101 - ホーム 空錠 GIKEN(川口技研) 36804101

ホーム 空錠

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36804101 品番-
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 仕様カギなし セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)60 種類ドアノブ 仕上クロームメッキ 機能空錠 対応戸厚(mm)28〜45 取手握り玉

商品説明動画

この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-29
用途:
古いドアノブ交換に
サービス業

結構疲れたドアノブ交換に購入。40年位前のほぼ同じ製品を発見し、助かりました。

対象商品:
36804101
2024-08-31
用途:
空錠取替
サービス業

40年以上ま前の錠がこわれたので探していたら見つかりました。
かたちもほとんど同じてドライバーだけで交換できました。
説明書には10年を目途に交換推奨しています。
ながいこと使いすぎでした。

対象商品:
36804101
2024-05-17
用途:
賃貸のリノベーションに使用
建設業・工事業

型は古いようですが、十分に使う事ができ、価格も抑えられるので、助かります

対象商品:
36804101
2023-11-08
用途:
ドアノブ交換
有限会社フィールドオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

近所のホームセンターでは古いものでサイズが合いませんでしたが,
こちらの商品は加工等一切必要なく簡単に交換出来ました
使用具合も普通です

対象商品:
36804101
2024-05-03
用途:
扉のメンテ
サービス業

これから使用しますが、定番のパーツですから大丈夫でしょう。

対象商品:
36804101
2021-10-14
用途:
トイレの空錠交換
株式会社進々堂時計店 様 (卸売・小売業)

トイレの空錠が壊れたので自分で交換しました とても簡単に出来て良かったです。

対象商品:
36804101
2021-02-10
用途:
仕事

施工性もよく重宝しています。商品には全く問題ありません。

対象商品:
36804101
2020-02-06
用途:
我が家の改装。
建設業・工事業

カタログに詳細図が付いて居たので助かりました、取り付けドアにピッタリ合って良い物が出来ました。値段もかなり安いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする