- ホーム 戸襖錠 GIKEN(川口技研) 36804117 - ホーム 戸襖錠 GIKEN(川口技研) 36804117 - ホーム 戸襖錠 GIKEN(川口技研) 36804117

ホーム 戸襖錠

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36804117 品番-
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 対応戸厚(mm)24〜33 用途和室用 セット内容ノブ(室外側)、室内側、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)65 種類ドアノブ 仕上クロームメッキ 機能戸襖錠 取手握り玉

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36804117
2025-11-24
用途:
取替作業

客様ご要望で取替しました。このサイズはいろいろ探しましたが、他で出ておりません。モノタロウさんで手配できましたのよかったです。

2025-03-12
用途:
取替
卸売・小売業

お客様から取替の要望があり、利用しました。
安く付いたのと、取替自体は簡単でした。

対象商品:
36804117
2023-11-14
用途:
戸襖に

築40年以上の家の戸襖についているドアノブ側のビスが欠損、和室側も内側がなんだかズレて、時々締まらないドアになっていたところへコレを見つけたので交換しました。ほぼ同じなので交換作業は5分で終了。ちゃんと開閉のスムーズにできるドアになりました。昔のドアで無いかと思ったのですが、適合して良かったです。

対象商品:
36804117
2024-02-13
用途:
襖張替
有限会社河内経師店 様 (建設業・工事業)

戸襖錠、モノタロウが一番安いと思います。ホームセンターなどでは3000円近いでうs。

対象商品:
36804117
2021-02-12
用途:
助かりました
その他業種

恐らくこれなら大丈夫だろうと思って購入しました。壊れたものの代わりに使っていますが、前のより使いやすいです。

対象商品:
36804117
2019-01-19
用途:
故障で交換

古い住宅で故障の交換でしたが、格安で入手でき、交換も15分で完了。お勧めです。

対象商品:
36804117
2018-07-19
用途:
メンテナンス
脇浜硝子店 様

当たり前ですが、問題なく使えます。それよりも地元では見つからず困っていたので大変助かりました。

対象商品:
36804117
2018-05-09
用途:
ドアノブの修理

取付して使用、数ヶ月してノブが外れてしました。以前取付していたネジ留めした穴が大きく付属ネジが細く短かく小さかったから、できればトグラーと長めの留めネジを数種類、付属添付して頂けば助かります。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする