- ハイス ナイトラッチ錠 GIKEN(川口技研) 36804153 - ハイス ナイトラッチ錠 GIKEN(川口技研) 36804153 - ハイス ナイトラッチ錠 GIKEN(川口技研) 36804153 - ハイス ナイトラッチ錠 GIKEN(川口技研) 36804153

ハイス ナイトラッチ錠

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36804153 品番-
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 用途寝室個室用(ツマミカギ) セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体 種類ドアノブ 仕上ステンレスヘアライン 機能内締錠(2型)

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
壊れたドアノブの交換
すぎやま柑橘園 様 (農・林・水産業)

他の方もコメントしているとおり、30年前のドアノブと同じものが販売しているのは本当に助かりました。交換はドライバーだけで簡単にできました。

対象商品:
36804153
2021-03-20
用途:
同じ型のノブ破損の交換
その他業種

全く同じ型のノブが壊れて抜けたので、調べたところ、こちらにまだ同じものがありました。
短時間で交換修理が終わり、満足です。

対象商品:
36804153
2020-12-18
用途:
交換
その他業種

従来の位置にぴったり合いました。取り付け作業も簡単でした。

対象商品:
36804153
2020-09-22
用途:
トイレの錠と交換
製造業

交換も簡単で使用感もよく、価格もリーズナブルでした。

対象商品:
36804153
2015-07-04
用途:
ドア補修

技研さんの商品を最も信頼しています。
もちろんこれもバッチリです。

対象商品:
36804153
2015-02-06
用途:
自宅で使う

商品は何の問題も無く使用できています。ホームセンターで買うより安く買えて満足です。

対象商品:
36804153
2014-12-25
用途:
取り換え

取り換えも簡単で問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする