JL-24-2M-N Jレバー 丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研) 36804196 JL-24-2M-N Jレバー 丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研) 36804196 JL-24-2M-N Jレバー 丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研) 36804196 JL-24-2M-N Jレバー 丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研) 36804196

Jレバー 丸座戸襖錠

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36804196 品番 JL-24-2M-N
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 対応戸厚(mm)29〜35 仕様左右兼用 セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)65 ニッケル 種類レバーハンドル 記号(座)2M ハンドルNO.24 仕上メッキ+電着クリアー 機能座:丸座戸襖錠

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36804205
2024-08-28
用途:
和室と屋内廊下の間の開き戸のドアノブとして
定年退職者 様 (その他業種)

廊下側はどう言う形状のノブでも構わなかったのですが
和室内には洋風のノブ、一般の握りノブでは不細工に見えますので
この,丸座戸襖錠の形がしっくりするのでこれに決めました
畳、襖の部屋の入口の開き戸ですが、凄く落ち着いた形でぴったりです。

対象商品:
36804214
2020-07-15
用途:
経年劣化による取替

思ったよりと高級感もあり色身も良く大変て気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
36804196
2020-10-19
用途:
交換
WOOF 様 (飲食業)

お値打ちな価格ですが、デザインも機能も満足のいく品でした。

対象商品:
36804205
2018-11-13
用途:
和室戸のリホームに
自動車・二輪車・自転車関連業

とても良い商品で、仕事に重宝しています。
毎回ミノタロウで注文しています。

対象商品:
36804205
2018-08-24
用途:
DIY
自動車・二輪車・自転車関連業

少し長さがあわず調整が必要となったが値段のわりにできがよかったので満足しております。

対象商品:
36804196
2018-05-15
用途:
ドアロック交換
有限会社 青木自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても使いやすく気に入った色です。ぴったり取付できました。

対象商品:
36804214
2017-02-01
用途:
戸ぶすま錠の交換
医療・福祉・介護関連業

適当に使用できているので良かったと思います。
サイズの寸法表記を後少し正確に記載して頂けるとありがたい。

対象商品:
36804196
2017-09-26
用途:
交換
その他業種

ラッチの破損により交換しましたが、特に問題はなく満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする