3/22より値下げ!現場を応援

 

JL-24-1K-SG Jレバー 小判座空錠 GIKEN(川口技研) 36804241 JL-24-1K-SG Jレバー 小判座空錠 GIKEN(川口技研) 36804241 JL-24-1K-SG Jレバー 小判座空錠 GIKEN(川口技研) 36804241

Jレバー 小判座空錠

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36804241 品番 JL-24-1K-SG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) 値下げ
3,598
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様カギなし セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 サテンゴールド 種類レバーハンドル 記号(座)1K ハンドルNO.24 仕上メッキ+電着クリアー 機能座:小判座空錠 対応戸厚(mm)29〜45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:262

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする