JL-24-4K-BR Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研) 36804293 JL-24-4K-BR Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研) 36804293 JL-24-4K-BR Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研) 36804293

Jレバー 小判座表示錠

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36804293 品番 JL-24-4K-BR
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 用途トイレ用(ツマミカギ) セット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書 寸法(mm)(バックセット)50 ブラウン 種類レバーハンドル 記号(座)4K ハンドルNO.24 仕上メッキ+電着クリアー 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)29〜45 バックセット(mm)B/S 50

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
通路ドア

トイレドア把手交換に使用しました。バックセット50の物で合うものが見つかり問題なく取替出来ました。

対象商品:
36804293
2025-11-07
用途:
トイレのドアノブ交換
その他業種

取り替えだったので、以前のものとよく似たものを探していた。満足です。

対象商品:
36804284
2022-04-11
用途:
さすがメーカー品
有限会社星 様 (建設業・工事業)

安定して使い続けるということがいかに日常が大切かというのが実感している状況です。

1人が参考にしています
対象商品:
36804284
2023-02-02
用途:
自宅のトイレドアレバーの取替用
建設業・工事業

デザインはシンプルで、良かったのですが!別に買った表示なしのレバーよりも、レバー動作が重いのが残念です。

対象商品:
36804293
2020-02-13
用途:
リフォーム用に
サービス業

トイレと寝室用のリフォームに購入しました。ドア側の穴あけ加工が一部必要でしたがぴったりハマって違和感ありません。高級感はありませんが、価格も安く手に入り良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
36804293
2019-06-18
用途:
トイレドアの錠交換
小宮硝子店 様 (建設業・工事業)

吊元の左右による組換えが、サムターンの表裏交換だけにすると、作業がらくです。

対象商品:
36804302
2019-05-31
用途:
トイレ
その他業種

旧Jレバーの施錠が、いつも開ける動きが反対になってしまった。修理を試みたが結果は同じ動き、近くのDIY店で探したが無く、店員の方に聞いたところ取り寄せになりますとの返答でした。帰宅してモノタロウPHを閲覧したら同一品が有ったので早速注文、貴店の物の多さ、注文から配送も早く購入でき、敏速にメンテナンス完了。今後も必要なものが有った時は、考えているよりは、まずはモノタロウPHかな〜!

1人が参考にしています
対象商品:
36804284
2019-01-27
用途:
トイレのドアノブ交換
製造業

築30年程度のマンションのドアノブが錆びて汚くなってきたので交換しました。もともと付いていたアルファ製と木ネジの位置以外は互換性があるのでリフォーム向きです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする