DJレバー 小判座空錠

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36804512 品番 DJ20-1K-TBR
参考基準価格(税別)¥5,440 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)プレス鋼板 仕様カギなし セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)60 ブラウン 種類レバーハンドル 機能小判座、空錠 対応戸厚(mm)29〜45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36804494
2017-08-09
用途:
リフォーム用として取り替え
その他業種

取り替え用として何度もホームセンターで探し回りましたが見つからずネットで探しました。おかげさまで、今まで使用していたレバーメーカーがリフォーム用として寸法関係が同一のを販売しており、スムーズに入れ替え作業ができました。御社のページにも図面が載せてありましたので、購入前に確認ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする