フルプラ
フルプラの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
フルプラの スプレーボトル
ダイヤスプレースウィング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36804731
品番
528
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
振り子式スプレー
モノタロウ
¥
399
¥
439
税込
容量(mL)
1000
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など
寸法(mm)
Φ120×245
色
白
高さ(mm)
245
1目盛(mL)
100
底径(Φmm)
120
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類