ユニット
ユニットの 安全ベスト・タスキ
ユニットの 安全タスキ
反射タスキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36805833
品番
873-98
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法(mm)
750×90
色
蛍光グリーン
仕様
反射印刷、両面表示
トラスコ品番
744-9569
材質
ターポリン
厚さ(mm)
0.4