G27-001 単管カバー エムエフ 36807827 G27-001 単管カバー エムエフ 36807827 G27-001 単管カバー エムエフ 36807827 G27-001 単管カバー エムエフ 36807827

単管カバー

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード36807827 品番G27-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。
トラ模様が入っているので、単管に付けることで作業者を保護、注意喚起します。
内径がΦ48.6の筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。

黄×黒 材質発泡ポリエチレン 形状パイプ 厚さ(mm)8 長さ(m)1 内径(Φmm)48.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36807827
2015-08-17
用途:
電気幹線保護養生用に使用

黄色がもっと目立つ色の方が良かった。橙色の感じがする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする