- タンク付ポンプ用黒ゴムホース 田代総業 36808125

タンク付ポンプ用黒ゴムホース

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36808125 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合タイヤバルブ英式・米式 用途国産タンク付ポンプの補修用として 適合本体田代総業 タンク付ポンプ ブラック ねじ7/16インチ(11.113mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36808125
2020-05-28
用途:
自転車用空気入れのゴムホース交換
サービス業

自転車用空気入れのゴムホースに穴が開きが使えなくなって交換出来る
ホースを探していました。ホームセンターや自転車屋で、空気入れを買った方が安いですよと言われても、古くても使いやい空気入れを捨てたくなかったので、このゴムホースを買いました。中国製の安い空気入れより安価に購入できました。また、孫のアンパンボールやバイキンマンボールなどのボールの空気も入れられて良かった。とても満足しています。

対象商品:
36808125
2019-10-14
用途:
空気入れ

以前にこれと同じものを購入し使用していましたが、先の部分が地面にあてただけで割れてしまいました。しかも鉄の部分ですが…。強度が弱い感じがしますが、代替品がこれしかないので使用しています。

対象商品:
36808125
2019-02-05
用途:
スベアーパーツ
サービス業

以前空気入れを使用時!突然使えなくなり
その為の予備、しっかり出来ていて満足です。

対象商品:
36808125
2018-04-11
用途:
ポンプのホース交換
ヤマサファーム 様 (農・林・水産業)

ゴムの部分が劣化して空気が入らずに困っていました。良く入ります。

対象商品:
36808125
2016-10-13
用途:
既存の空気入れに購入

バイクの空気入れが欲しかったのですが、既存の自転車専用の物に取付でき、大変重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36808125
2018-06-12
用途:
空気入れの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

国産品は価格はそれなりですが、材質・サイズなどで安心して作業できます。

対象商品:
36808125
2016-08-15
用途:
空気入れの修理
有限会社依田被服 様

古い自転車ポンプのホースが不良になったので、交換。口金部分は金属でそれなりの作り。値段がより安いとさらに良し。

対象商品:
36808125
2015-11-30
用途:
タイヤの空気入れ

もともと付いていたホースより少し長かったですが、普通に使えます。頭の部分も金属製なので、プラより耐久性ありそう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気入れアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする