ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
1574 CRESTA21 エコレディーススラックス(秋冬用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36815091
品番
1574
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
環境にやさしい再生ポリエステルと裏綿素材を使ったカラーエコウェア。グリーン購入法適合商品。袖ぐり後にノーフォークを施し動きやすい。レディース対応。
色
コン
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
62〜67
仕様
リサイクル素材(第03103167号)、帯電防止素材、裏綿素材
種別
スラックス
サイズ
M
シリーズ
1550・1570CRESTA21エコシリーズ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90(再生ポリエステル60)、綿10
総丈(cm)
107
ヒップ(cm)
100
生地
エコ裏綿
色番
10
グリーン購入法
適合
性別
女性用
エコマーク認定番号
3103167
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。