1574 CRESTA21 エコレディーススラックス(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36815247 品番 1574
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

環境にやさしい再生ポリエステルと裏綿素材を使ったカラーエコウェア。グリーン購入法適合商品。袖ぐり後にノーフォークを施し動きやすい。レディース対応。

ディープネイビー 股下(cm)74 ウエスト(cm)57〜62 仕様リサイクル素材(第03103167号)、帯電防止素材、裏綿素材 種別スラックス サイズS シリーズ1550・1570CRESTA21エコシリーズ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル60)、綿10 総丈(cm)105.5 ヒップ(cm)95 生地エコ裏綿 色番19 グリーン購入法適合 性別女性用 エコマーク認定番号3103167
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする