色アラスカグリーン
股下(cm)74
ウエスト(cm)72〜80
仕様ソフトな風合い、形態安定、速乾性、携帯電話収納ポケット付、メッシュプリーツロン採用、金属ボタン、胸ポケット(幅15cm×深さ18cm)
種別スラックス
サイズLL
シリーズ1550・1570CRESTA21エコシリーズ
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル60)、綿10
総丈(cm)109
ヒップ(cm)110
生地エコ裏綿
色番603
グリーン購入法適合
性別女性用
エコマーク認定番号3103167